simmill H2 rezkarski vložek za rezkanje, za rezkanje čepov in rež, w=1,5 mm, R=0,2 mm

Št. art.: MH2.150.020 GG X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MH2.150.020 GG X800
EAN/GTIN 4069769205909
Številka proizvajalca A2DSX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill H2 rezalna ploščica za rezkanje
Rezkanje utorov, čepov in rež
š=1,5 mm, R=0,2 mm

Tehnični parametri:

  • w = 1,50 mm (toleranca ±0,01)
  • S = 1,15 mm
  • R = 0,20 mm
  • h = 5,50 mm