Komplet otroških tehtnic: MBD 20K-2 (5 kosov)

Št. art.: MBD 20K-2S05
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka MBD 20K-2S05
EAN/GTIN 4045761208315
Številka proizvajalca MBD 20K-2S05
L-število L40250 2890
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Ergonomsko optimizirana otroška tehtnica z veliko ležalno površino
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • Vgrajena funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijo
  • Neobčutljiva plastična površina za ležanje
  • Posebno ravna in lahka konstrukcija, zato jo je enostavno prevažati in pospravljati
  • Funkcija hranjenja podatkov: za lažje branje prikaza teže
  • Pretvorba enot iz kg v lb je mogoča
  • Posebna funkcija za neonatološke oddelke: Funkcija razlike za izračun prirastka teže pred in po hranjenju
  • Enostavno delovanje
  • Velika, ergonomsko optimizirana ležalna površina za varno tehtanje dojenčkov
  • Higienično in enostavno čiščenje

Lastnosti:

  • Neto teža približno 10 kg
  • Celotne mere Š × G × V 650 × 350 × 55 mm
  • Dimenzije ležalne površine Š × G 560 × 225 mm
  • Vključene baterije, 2 × 1,5 V AAA, čas delovanja do 20 ur
  • LCD-zaslon, višina številk 30 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov