Lesen ročaj z jeklenim obročem globine 20 mm, 132 mm

Št. art.: MAN.0
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka MAN.0
EAN/GTIN 3148516290502
Številka proizvajalca MAN.0
L-število L60130 10111
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Leseni ročaji z obarvanim zaključkom in obročem iz ponikljanega jekla
  • Dobavljeno posamično

Lastnosti:

  • d [mm]: 34
  • L [m]: 132
  • L [mm]: 132
  • [g]: 55