simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje ISO navojev, polni profil, Dmin=M12 mm, P=1,5, L2=20

Št. art.: MA4.MT15.C.02.20.08 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MA4.MT15.C.02.20.08 AM X800
EAN/GTIN 4069769205619
Številka proizvajalca AZ3SX800
L-število L23830 1166
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, polni profil
Dmin=M12 mm, P=1,5, L2=20

Tehnični parametri:

  • Razmik (od) = 1,50 mm
  • ØDS = 6,8 mm
  • H1 = 0,81 mm
  • Od velikosti navoja = M12
  • S = 0,9 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • w = 0,19 mm
  • ØD1 = 4,70 mm
  • Standardni navoj = Da / Da
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Od nazivnega premera navoja = 10,13 mm