simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje navoja ISO, polni profil, Dmin=M6 mm, P=1, L2=16

Št. art.: MA4.MT10.C.02.16.06 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MA4.MT10.C.02.16.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769205435
Številka proizvajalca AZ3JX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, polni profil
Dmin=M6 mm, P=1, L2=16

Tehnični parametri:

  • S = 0,6 mm
  • Razmik (od) = 1,0 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • ØDS = 4,2 mm
  • ØD1 = 2,80 mm
  • Standardni navoj = Da / Da
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • Od velikosti navoja = M6
  • w = 0,12 mm
  • Od nazivnega premera navoja = 5,81 mm