simmill AX rezkalni plošček, metrični standardni navoj ISO, P=1-1,25 mm, od velikosti navoja=M6, L2=12,2 mm

Št. art.: MA4.MT10.C.01.12.05 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MA4.MT10.C.01.12.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769205305
Številka proizvajalca AX1CX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX rezkarski vložek za rezkanje
ISO metrični navoj
P=1-1,25 mm, od velikosti navoja=M6, L2=12,2 mm

Tehnični parametri:

  • Razmik (od) = 1,0 mm
  • ØDS = 4,20 mm
  • S = 0,6 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 0,74 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • ØD1 = 2,44 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Razmik (do) = 1,25 mm
  • Od velikosti navoja = M6
  • L2 = 12,2 mm