simmill AX čelni rezkar, metrični ISO navoj, polni profil, Dmin=M10 mm, P=1, L2=20

Št. art.: MA4.MT10.02.20.10 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka MA4.MT10.02.20.10 AM X800
EAN/GTIN 4069769205152
Številka proizvajalca AZ3TX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, polni profil
Dmin=M10 mm, P=1, L2=20

Tehnični parametri:

  • w = 0,12 mm
  • H1 = 0,54 mm
  • Od velikosti navoja = M10
  • S = 0,6 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 8,0 mm
  • ØD1 = 6,30 mm
  • Standardni navoj = ne / ne
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Od nazivnega premera navoja = 9,81 mm
  • Razmik (od) = 1,0 mm