simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje ISO navoja, delni profil, DIN 6535 HA, P=1-1 mm, od velikosti navoja=M7,0, L2=15 mm

Št. art.: MA4.MT10.01.15.05 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MA4.MT10.01.15.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769205046
Številka proizvajalca AQ0PX800
L-število L23830 101060
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, delni profil, DIN 6535 HA
P=1-1 mm, od velikosti navoja = M7,0, L2=15 mm

Tehnični parametri:

  • w = 0,13 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • ØDS = 4,90 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • ZEFP = 4
  • tmax = 0,54 mm
  • S = 0,6 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Od velikosti navoja = M7,0
  • Razmik (do) = 1,0 mm
  • Razmik (od) = 1,0 mm