simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje ISO navojev, delni profil, DIN 6535 HA, P=1-1 mm, od velikosti navoja=M7.0, L2=12 mm

Št. art.: MA4.MT10.01.12.05 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MA4.MT10.01.12.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769204988
Številka proizvajalca AQ0NX800
L-število L23830 101059
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, delni profil, DIN 6535 HA
P=1-1 mm, od velikosti navoja = M7,0, L2=12 mm

Tehnični parametri:

  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Od velikosti navoja = M7,0
  • Razmik (od) = 1,0 mm
  • L2 = 12,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 3,51 mm
  • ØDS = 4,90 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • tmax = 0,54 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 0,6 mm
  • Razmik (do) = 1,0 mm