simmill AX končni frez, metrično rezkanje ISO navoja, delni profil, DIN 6535 HA, P=0,8-0,8 mm, od velikosti navoja=M5,5, L2=10 mm

Št. art.: MA4.MT08.01.10.05 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MA4.MT08.01.10.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769204797
Številka proizvajalca AVE5X800
L-število L23830 101055
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, delni profil, DIN 6535 HA
P=0,8-0,8 mm, od velikosti navoja = M5,5, L2=10 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 4
  • Od velikosti navoja = M5,5
  • tmax = 0,43 mm
  • ØD1 = 2,97 mm
  • ØDS = 4,10 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • w = 0,10 mm
  • S = 0,5 mm
  • Razmik (do) = 0,80 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Razmik (od) = 0,80 mm
  • L2 = 10,0 mm