simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje navoja ISO, polni profil, Dmin=M6 mm, P=0,75, L2=16

Št. art.: MA4.MT07.02.16.06 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka MA4.MT07.02.16.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769204582
Številka proizvajalca AZ3HX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, polni profil
Dmin=M6 mm, P=0,75, L2=16

Tehnični parametri:

  • ØDS = 4,2 mm
  • ØD1 = 3,10 mm
  • w = 0,09 mm
  • S = 0,5 mm
  • Razmik (od) = 0,75 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • H1 = 0,41 mm
  • Standardni navoj = ne / ne
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • Od velikosti navoja = M6
  • Od nazivnega premera navoja = 5,21 mm