simmill AX končni frez, metrično rezkanje ISO navoja, delni profil, DIN 6535 HA, P=0,7-0,7 mm, od velikosti navoja=M4,5, L2=9 mm

Št. art.: MA4.MT07.01.09.05 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MA4.MT07.01.09.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769204513
Številka proizvajalca AQ0MX800
L-število L23830 101050
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, delni profil, DIN 6535 HA
P=0,7-0,7 mm, od velikosti navoja = M4,5, L2=9 mm

Tehnični parametri:

  • S = 0,4 mm
  • L2 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 2,12 mm
  • ØDS = 3,10 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • Razmik (do) = 0,70 mm
  • w = 0,09 mm
  • Od velikosti navoja = M4,5
  • tmax = 0,38 mm
  • Razmik (od) = 0,70 mm