simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje navojev ISO, delni profil, DIN 6535 HA, P=0,45-0,45 mm, od velikosti navoja=M3, L2=6 mm

Št. art.: MA4.MT04.01.06.03 AM X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MA4.MT04.01.06.03 AM X510
EAN/GTIN 4069769204025
Številka proizvajalca AQ0HX510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, delni profil, DIN 6535 HA
P=0,45-0,45 mm, od velikosti navoja=M3, L2=6 mm

Tehnični parametri:

  • S = 0,3 mm
  • Od velikosti navoja = M3
  • Razmik (od) = 0,45 mm
  • Razmik (do) = 0,45 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 1,28 mm
  • ØDS = 1,95 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • tmax = 0,25 mm