simmill AX čelni rezkar, rezkanje utorov s polnim polmerom, w=1,5 mm, R=0,75 mm

Št. art.: MA4.150.20.10.07 AV X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka MA4.150.20.10.07 AV X800
EAN/GTIN 4069769203301
Številka proizvajalca AZ2DX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Rezkanje utorov s polnim polmerom
š=1,5 mm, R=0,75 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,75 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • ØDS = 9,8 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ZEFP = 4
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w = 1,5 mm (toleranca ±0,02)
  • ØD1 = 5,30 mm