simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje ISO navoja, delni profil, DIN 6535 HA, P=1-2 mm, od velikosti navoja=M10.0, L2=25 mm

Št. art.: MA3.MT20.01.25.08 AM X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MA3.MT20.01.25.08 AM X510
EAN/GTIN 4069769202847
Številka proizvajalca AFM6X510
L-število L23830 101010
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, delni profil, DIN 6535 HA
P=1-2 mm, od velikosti navoja = M10,0, L2=25 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 5,0 mm
  • S = 1,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 1,19 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • Od velikosti navoja = M10,0
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • Razmik (do) = 2,0 mm
  • Razmik (od) = 1,0 mm
  • ØDS = 7,80 mm