simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje ISO navoja, delni profil, DIN 6535 HA, P=0,5-1,5 mm, od velikosti navoja=M9,0, L2=25 mm

Št. art.: MA3.MT15.01.25.312 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MA3.MT15.01.25.312 AM X800
EAN/GTIN 4069769202762
Številka proizvajalca AS4KX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, delni profil, DIN 6535 HA
P=0,5-1,5 mm, od velikosti navoja = M9,0, L2=25 mm

Tehnični parametri:

  • ØD1 = 5,50 mm
  • w = 0,06 mm
  • S = 1,0 mm
  • tmax = 0,92 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,80 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 7,92 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • Razmik (do) = 1,50 mm
  • Od velikosti navoja = M9,0
  • Razmik (od) = 0,50 mm