simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje navoja ISO, polni profil, Dmin=M4 mm, P=0,7, L2=10

Št. art.: MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MA3.MT07.C.02.10.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769202441
Številka proizvajalca AZ2NX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, polni profil
Dmin=M4 mm, P=0,7, L2=10

Tehnični parametri:

  • Razmik (od) = 0,70 mm
  • Od velikosti navoja = M4
  • ØDS = 2,8 mm
  • H1 = 0,38 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØD1 = 1,85 mm
  • S = 0,4 mm
  • w = 0,09 mm
  • Standardni navoj = Da / Da
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • Od nazivnega premera navoja = 3,65 mm