simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje ISO navojev, polni profil, Dmin=M3,5 mm, P=0,5, L2=10

Št. art.: MA3.MT05.02.10.06 AM X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka MA3.MT05.02.10.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769202267
Številka proizvajalca AZ2MX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, polni profil
Dmin=M3,5 mm, P=0,5, L2=10

Tehnični parametri:

  • Standardni navoj = ne / ne
  • S = 0,3 mm
  • Razmik (od) = 0,50 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • H1 = 0,27 mm
  • ØD1 = 2,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • Od nazivnega premera navoja = 3,29 mm
  • Od velikosti navoja = M3,5
  • ØDS = 2,8 mm