simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje ISO navojev, delni profil, DIN 6535 HA, P=0,35-0,35 mm, od velikosti navoja=M1,6, L2=4 mm

Št. art.: MA3.MT03.01.04.03 AM X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MA3.MT03.01.04.03 AM X510
EAN/GTIN 4069769202083
Številka proizvajalca AQ0EX510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, delni profil, DIN 6535 HA
P=0,35-0,35 mm, od velikosti navoja = M1,6, L2=4 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 3
  • w = 0,04 mm
  • tmax = 0,19 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØD1 = 0,67 mm
  • S = 0,2 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • Razmik (do) = 0,35 mm
  • Razmik (od) = 0,35 mm
  • Od velikosti navoja = M1,6
  • ØDS = 1,18 mm