simmill AX čelni rezkar, metrično rezkanje ISO navoja, delni profil, DIN 6535 HA, P=0,25-0,25 mm, od velikosti navoja=M1, L2=2,5 mm

Št. art.: MA3.MT02.01.02.03 AM X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MA3.MT02.01.02.03 AM X510
EAN/GTIN 4069769201994
Številka proizvajalca A5N3X510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Metr. Rezkanje navojev ISO, delni profil, DIN 6535 HA
P=0,25-0,25 mm, od velikosti navoja=M1, L2=2,5 mm

Tehnični parametri:

  • ØD1 = 0,33 mm
  • S = 0,2 mm
  • w = 0,03 mm
  • tmax = 0,14 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 0,70 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 2,5 mm
  • Razmik (do) = 0,25 mm
  • Od velikosti navoja = M1
  • Razmik (od) = 0,25 mm