simmill AX čelni frezalnik, rezkanje faz, DIN 6535 HA, kot=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Št. art.: MA3.4545.02.25.08 AF X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MA3.4545.02.25.08 AF X510
EAN/GTIN 4069769201123
Številka proizvajalca AKDEX510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Rezkanje poševnin, DIN 6535 HA
Kot=45°, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Tehnični parametri:

  • ØDh6 = 8,0 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • S = 1,5 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 8,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • κ = 45°
  • w = 0,2 mm