simmill AX čelni frez, diskasti utori (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=3 mm, rezalni krog=16,5 mm, tmax=5,3 mm

Št. art.: MA3.300.16.16.00 AS X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka MA3.300.16.16.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769200430
Številka proizvajalca ADT5X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Vpenjalni utori (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=3 mm, rezalni krog=16,5 mm, tmax=5,3 mm

Tehnični parametri:

  • Montaža v skladu z = DIN 1835 A
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØDS = 16,5 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 70,0 mm
  • tmax = 5,3 mm
  • w = 3,0 mm (toleranca e8)