simmill AX čelni rezkar, diskasta ključavnica (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=1,5 mm, rezalni krog=7,5 mm, tmax=2 mm

Št. art.: MA3.150.07.08.00 AS X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MA3.150.07.08.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769199673
Številka proizvajalca ANPAX800
L-število L23830 100926
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Vpenjalni utori (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=1,5 mm, rezalni krog=7,5 mm, tmax=2 mm

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 3
  • L1 = 50,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • ØDS = 7,5 mm
  • w = 1,5 mm (toleranca e8)
  • tmax = 2,0 mm
  • Montaža v skladu z = DIN 6535 HA