simmill AX čelni frez, diskasti utori (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=1 mm, rezalni krog=4,5 mm, tmax=1 mm

Št. art.: MA3.100.04.06.00 AS X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MA3.100.04.06.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769199277
Številka proizvajalca AK0YX800
L-število L23830 100914
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Vpenjalni utori (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=1 mm, rezalni krog=4,5 mm, tmax=1 mm

Tehnični parametri:

  • ØDS = 4,5 mm
  • Montaža v skladu z = DIN 6535 HA
  • tmax = 1,0 mm
  • L1 = 50,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (toleranca e8)
  • ZEFP = 3