simmill AX čelni rezkar, rezkanje utorov polnega radija, w=1 mm, R=0,5 mm

Št. art.: MA3.100.04.04.05 AV X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka MA3.100.04.04.05 AV X800
EAN/GTIN 4069769199208
Številka proizvajalca AZ19X800
L-število L23830 1179
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Rezkanje utorov s polnim polmerom
š=1 mm, R=0,5 mm

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 4,0 mm
  • R = 0,50 mm
  • ZEFP = 3
  • ØD1 = 2,55 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • L2 = 4,0 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • w = 1,0 mm (toleranca ±0,02)
  • ØDS = 3,8 mm