simmill AX čelni rezkar, splošno rezkanje, DIN 6535 HA, w=0,8 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Št. art.: MA3.080.15.06.00 AG X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MA3.080.15.06.00 AG X800
EAN/GTIN 4069769198881
Številka proizvajalca AM62X800
L-število L23830 100897
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Splošno rezkanje rež, DIN 6535 HA
w=0,8 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Tehnični parametri:

  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,0 mm
  • w = 0,8 mm (toleranca ±0,02)
  • L2 = 15,0 mm
  • ØD1 = 3,8 mm