simmill AX čelni rezkar, splošno rezkanje rež, DIN 6535 HA, w=0,7 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Št. art.: MA3.070.25.08.00 AG X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka MA3.070.25.08.00 AG X800
EAN/GTIN 4069769198805
Številka proizvajalca AJ2VX800
L-število L23830 100893
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Splošno rezkanje rež, DIN 6535 HA
w=0,7 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Tehnični parametri:

  • ØDh6 = 8,0 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 8,0 mm
  • w = 0,7 mm (toleranca ±0,02)
  • L2 = 25,0 mm