simmill MX diskasti rezkar, jeklo, diskasti rezkar, držalo s ključem, rezalni rob =80 mm, D=27 mm, zobje=

Št. art.: M81.0080.08 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka M81.0080.08 L
EAN/GTIN 4069769198362
Številka proizvajalca ABK4
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX diskovni rezkar
Jeklo, diskasti rezkar, držalo s ključem
Globina rezanja = 80 mm, D = 27 mm, zobje =

Tehnični parametri:

  • Vijačnik = T20R
  • Vijak = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • ØD2 = 27,0 mm
  • ØDS = 80,0 mm
  • ZEFP = 8