simmill MX rezalna glava, jeklena, rezalna glava, nosilec rezalne plošče, globina rezanja=63 mm, D=22 mm, zobje=

Št. art.: M80.0063.05.IC R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka M80.0063.05.IC R
EAN/GTIN 4069769197648
Številka proizvajalca AUGS
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX rezalna glava
Jeklo, rezalna glava, nosilec rezalne plošče
Globina rezanja = 63 mm, D = 22 mm, zobje =

Tehnični parametri:

  • Z dovodom hladilne tekočine = Da / Da
  • Vijačnik = T20R
  • Vijak = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • ØD3 = 22,0 mm
  • ZEFP = 5
  • ØDS = 63,0 mm
  • h = 40,0 mm