simmill MX izmenljiva ploščica, rezkanje UN navojev, polni profil, notranja, navoj/palec=6

Št. art.: M14.UN06.02 IM R X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka M14.UN06.02 IM R X800
EAN/GTIN 4069769196856
Številka proizvajalca AT7BX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX izmenljivi plošček
Rezkanje navojev UN, polni profil, notranji
Navoji/inch=6

Tehnični parametri:

  • w = 0,52 mm
  • h3 = 2,29 mm
  • S = 3,4 mm
  • Število rezalnih robov = 3
  • b = 5,25 mm
  • Zobnik/palec = 6