simmill MX izmenljiva ploščica, za rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil, zunanja, P=4,5 mm

Št. art.: M14.MT45.02 EM R X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka M14.MT45.02 EM R X800
EAN/GTIN 4069769196399
Številka proizvajalca AS0AX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX izmenljivi plošček
Rezkanje metričnega navoja ISO, polni profil, zunanji
P=4,5 mm

Tehnični parametri:

  • R = 0,65 mm
  • h3 = 2,76 mm
  • b = 5,25 mm
  • S = 3,1 mm
  • Število rezalnih robov = 3
  • Razmik (od) = 4,5 mm