simmill MX izmenljiva ploščica, rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil, notranja, P=2 mm

Št. art.: M14.MT20.02 IM R X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka M14.MT20.02 IM R X800
EAN/GTIN 4069769195958
Številka proizvajalca AT6KX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX izmenljivi plošček
Rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil, notranji
P=2 mm

Tehnični parametri:

  • S = 4,3 mm
  • b = 5,25 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Razmik (od) = 2,0 mm
  • w = 0,25 mm
  • Število rezalnih robov = 3