simmill MX izmenljiva ploščica, rezkanje utorov za obroče s poševno obdelavo, nazivna širina=2,15 mm, w=2,29 mm, t=1,47 mm

Št. art.: M14.2115.54 FR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka M14.2115.54 FR X800
EAN/GTIN 4069769194319
Številka proizvajalca AMBFX800
L-število L23830 2106
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX izmenljivi plošček
Rezkanje utorov za obročne sponke s poševnim rezkanjem
Nazivna širina=2,15 mm, w=2,29 mm, t=1,47 mm

Tehnični parametri:

  • Število rezalnih robov = 3
  • w = 2,29 mm (toleranca -0,02)
  • Nazivna širina utora = 2,15 mm
  • tmax = 1,50 mm
  • R = 0,15 mm
  • S = 4,7 mm
  • t = 1,47 mm