Momentni ključ 500 - 2500 Nm

Št. art.: M.201B
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Maksimalni vrtilni moment 2.500 Nm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka M.201B
EAN/GTIN 3148515082566
Številka proizvajalca M.201B
L-število L60130 1312
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 4 % navedene vrednosti
  • Dve lestvici za odčitavanje: Nm in lbf-ft
  • Številčni kazalnik velikega premera
  • Svetlobni signal ob doseženem navoru
  • Cilindrični priključek, premer 30 mm
  • Oštevilčen, priloženo potrdilo o umerjanju

Lastnosti:

  • L [mm]: -
  • L1 [mm]: 724
  • L1 x L2 [mm]: 724
  • Polje: BT.102
  • Moč [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Moč [N.m]: 500 - 2500
  • Kvadrat: M.200 EA
  • Kvadrat [″]: 1
  • Ključ: M.200DB
  • Zatege: M.151
  • Gred: -
  • Vložek: PL.549
  • [kg]: 18,000