Momentni ključ 1″ 500 - 2500 Nm

Št. art.: M.200DB
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1
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
Maksimalni vrtilni moment 2.500 Nm
Pogonski 4-kotnik 1 col
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka M.200DB
EAN/GTIN 3148510325033
Številka proizvajalca M.200DB
L-število L60130 78
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 4 % navedene vrednosti
  • Dve lestvici za odčitavanje: Nm in lbf-ft
  • Številčni kazalnik velikega premera
  • Svetlobni signal ob doseženem navoru
  • Cilindrični priključek, premer 30 mm
  • Oštevilčen, priloženo potrdilo o umerjanju

Lastnosti:

  • L [mm]: 724
  • Moč [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Moč [N.m]: 500 - 2500
  • Merilni korak [lbf.ft]: 100
  • Merilni korak [N.m]: 100
  • [kg]: 5,70