Opis:
Ta elegantna tunika je nepogrešljiv model v naši ponudbi za ženske. Primerna je za številne končne uporabe, saj ima med drugim lične izreze, prostorne stranske žepe, skrito zapiranje z neti in kontrastne obrobe.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- Skriti sprednji neti za lažji dostop
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Stranski žepi
- Všitki za dodatno prileganje
- Sodobno oblikovanje s kontrastno obrobo
- Prileganje za ženske
- Na voljo v velikosti od XS
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;