3/8″ Ključ SW 7/16″ L.54mm

Št. art.: L60010 806
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 3/8
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
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 806
EAN/GTIN 4018754004324
Številka proizvajalca 02420028
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • dolga različica
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • 3/8″ kvadratni pogon
  • HPQ® visoko zmogljivo jeklo, kromirano
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Lastnosti:

  • d1: 15,7 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 10 mm
  • Višina mm (h): 17 mm
  • Dolžina mm (L): 54 mm
  • Pogonski profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-drive
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • t1: 20 mm
  • t2: 40,7 mm
  • Masa: 53 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 7/16 ″