Komplet izvijačev s kroglično glavo 10767/9 Razpon 1,5 - 10 9 kosov

Št. art.: L60010 7455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L60010 7455
EAN/GTIN 4018754332861
Številka proizvajalca 96432600
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za metrični Vijaki s šestrobim vogalom
  • s kroglično glavo na dolgem koncu gredi
  • Kot vrtenja do 25° na vsako stran
  • za hitro in varno delo tudi na težko dostopnih mestih
  • Nameščeni vijaki so zanesljivo pritrjeni na svoje mesto
  • Legirano kromirano jeklo, ponikljano
  • V označenem plastičnem držalu za hitrejše iskanje

Lastnosti:

  • Število orodij: 9
  • Področje: 1,5 – 10
  • Vsebina: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Masa: 401 g

Obseg dobave:

Vsebina 9 delov:
  • 9 šesterokotni izvijači Art. 10767: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm