Strgalo za plastiko Ozko rezilo

Št. art.: L60010 7385
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 7385
EAN/GTIN 4018754331741
Številka proizvajalca 72060202
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • za odstranjevanje tesnil, tesnilnih mas in ostankov brez poškodb (zlasti v letalskem sektorju)
  • Barva signala fluorescentno zelena

Lastnosti:

  • Širina rezila: 13 mm
  • Oblika rezila: ozka
  • Višina mm (h): 11 mm
  • Dolžina mm (L): 170 mm
  • Art.: 10679
  • Masa: 26 g
  • Širina mm (b): 30 mm