5star komplet bitov št. 1204/8 8 kosov.

Št. art.: L60010 5911
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 5911
EAN/GTIN 4018754261956
Številka proizvajalca 96081113
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Posoda za shranjevanje s 7 biti za notranje vijake s 5 zvezdicami in držalom za bite

Lastnosti:

  • Število orodij: 8
  • Višina mm (h): 31 mm
  • Dolžina mm (L): 100 mm
  • Masa: 104 g
  • Širina mm (b): 81 mm

Obseg dobave:

Vsebina 8 delov:
  • 1 držalo za vijačne nastavke Art. 412: L. 25 mm
  • 7 bitov z vtičem v notranjosti 5 zvezdic: TPI10; TPI15; TPI20; TPI25; TPI27; TPI30; TPI40