Teleskopsko ogledalo iz nerjavečega jekla velikosti 2,1/4″/57 mm L.178-921 mm

Št. art.: L60010 5082
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Ogledalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 5082
EAN/GTIN 4018754235858
Številka proizvajalca 77401057
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Nerazbitna ogledala iz nerjavnega jekla (preprečujejo nastanek FOD)
  • Brez vijačnih povezav (preprečevanje FOD)
  • Teleskopska roka iz nerjavečega jekla
  • Kroglični sklep (vrtljiv za 180°), samozatezni
  • Poseben plastični ročaj omogoča trden oprijem in varno delo, odporen na kemikalije

Lastnosti:

  • Dimenzije ogledala mm: 57 mm
  • Vel.: 2,1/4″/57 mm
  • Višina mm (h): 17 mm
  • Dolžina mm (L): 178-921 mm
  • Masa: 70 g
  • Širina mm (b): 60 mm