Lopatka d. 212 mm

Št. art.: L60010 3964
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Lopatice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 3964
EAN/GTIN 4018754048588
Številka proizvajalca 77070000
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Ročaj iz bukovega lesa

Lastnosti:

  • Širina listov: 60 mm
  • Dolžina mm (L): 212 mm
  • Masa: 65 g
  • Širina mm (b): 60 mm