Scotch-Brite™ disk za čiščenje in dodelavo CF-DC, 150 mm, brez luknje, AVF IND

Št. art.: L51710 229
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 40 kos
  • Koraki naročila: 40 kos
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L51710 229
EAN/GTIN 53134375236435
Številka proizvajalca 7100182616
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
Non-woven web is load and heat resistant

Opis:

Netkani material, vezan s smolo, ustvari najbolj enakomerne, ponovljive končne rezultate. Zaradi svoje vsestranske uporabnosti je univerzalni disk za večino standardnih aplikacij.

Prednosti:

  • Prilagodljiva blazinica prehaja v vogale in preko oblikovanih površin, da ustvari ravno površino
  • Odprta netkana konstrukcija se upira stresu in se lahko z večkratno uporabo očisti
  • 3-D netkana struktura zagotavlja dolgo življenjsko dobo in enotne površine

Priporočilo:

  • Za dodelavo, barvno pripravo, furniranje površin in abrazijo