Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc, XO-RD, 125 mm x 22 mm, S XCRS

Št. art.: L51710 219
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi
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
Številka izdelka L51710 219
EAN/GTIN 4054596606937
Številka proizvajalca 7100192331
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Removes rust, paint, mill scale and coatings from metal fast
High-strength fibre resists chunking and performs well on edges
High conformability provides a larger contact patch for faster removal rates
Silicon carbide mineral cuts aggressively and leaves a fine finish
Resists loading for consistent cutting action

Opis:

Izkoristite izboljšano prilagodljivost in hkrati ohranite trdnost pri predhodni obdelavi kovinskih površin ali odstranjevanju rje in barve s ploščo za grobo čiščenje Scotch-Brite™ XT Pro. Za disk je značilna kombinacija novo razvitih snopov vlaken, sintetičnih smol in silicijevega karbida brusnih sredstev, ki skupaj tvorijo debelo, odprto flis. Zaradi prožne narave vlaken se disk lahko natančneje prilagodi konturam obdelovanca. To poveča kontaktno površino in odstranitev. Prilagaja se zvarom za poliranje, ne da bi jih odstranil. Prav tako vam omogoča, da dosežete težko dostopna območja, ne da bi poškodovali površino. Silicijev karbid zaradi močne erozije zagotavlja odlično kakovost površine. Nezaželene vreznine, umazanija in kontaminacija se učinkovito odstranijo brez spreminjanja oblike obdelovanca. To posledično zmanjša predelavo in poveča produktivnost. Vrzeli v flisu omogočajo tudi odstranitev brusilne abrazije, tako da je zamašitev brusnega sredstva čim manjša. Utrjevalna smolna vez se med delom postopoma razgradi, da razkrije nove snope vlaken in nova super ostra brusna sredstva iz silicijevega karbida. To zagotavlja stalno hitrost odstranjevanja skozi celotno življenjsko dobo orodja. Vlakna visoke trdnosti preprečujejo trganje in zagotavljajo odlične rezultate tudi na robovih. Za disk so značilne tudi nizke vibracije in iskre, visoke hitrosti vrtenja in dolga življenjska doba.

Prednosti:

  • Primeren za hitro odstranjevanje rje, barve, vodnega kamna in premazov iz kovin
  • Visoka trdnost vlaken, odporna na breakouts, in zagotavlja optimalno robno zmogljivost
  • Visoka prilagodljivost zagotavlja večjo kontaktno površino za hitrejše odstranjevanje
  • Silicijev karbid agresivno reže in pušča lep zaključek.
  • Odporen na stres in zato enoten rezalna zmogljivost
  • Visoka hitrost, nizke vibracije in nizka iskra

Priporočilo:

  • Odstranjevanje rje, odstranjevanje barve, odstranjevanje vodnega kamna mlina, odstranjevanje premazov, odstranjevanje lepil in priprava površine