U-WAVE-T, IP67, oddajnik

Št. art.: L40700 152
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Oddajnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L40700 152
EAN/GTIN 4946368732855
Številka proizvajalca 02AZD730G
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Približno 20 m radij prenosa (v vidnem območju) Komunikacijska frekvenca: 2,4 GHz brezžični sistem za zanesljiv in varen prenos podatkov Enostaven izvoz podatkov v Microsoft® Excel® ali druge profesionalne programske aplikacije SPC Oddajnik potrdi prenos podatkov z zvočnim signalom ali z rdečim/zelenim signalom LED. Na voljo so oddajniki IP67. Nizka poraba energije: 400.000 prenosov podatkov z eno baterijo Z uporabo dodatne programske opreme (U-WAVE Event) je mogoče zahtevati podatke iz računalnika. To je idealno, če je sistem nameščen na nedostopnem ali težko dostopnem mestu.

Lastnosti:

Dimenzije (ŠxGxV): 44 x 29,6 x 18,5
Napajanje: Baterija CR2032 1 kos.
Življenjska doba baterije: približno 400.000 prenosov

Ustreznih izdelkov