{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Merilno območje | 0 mm - 600 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Točnost | 0,05 mm | |
| Dolžina konic | 90 mm | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 10 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Čas delovanja | 20000 h | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Masa | 1,35 kg | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Številka izdelka | L40020 50 | |
| EAN/GTIN | 4946368090511 | |
| Številka proizvajalca | 500-501-10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |