{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 862 | |
| Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
| Odčitavanje | 0,02 mm | |
| Delitev | 0,02 mm | |
| Kromirana skala | da | |
| Točnost | 0,03 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | ja | |
| Globinski omejevalnik | flach | |
| Utrditev | Vijak za utrditev na zgornji strani | |
| Vodilo | Povišano vodilo | |
| Dolžina konic | 40 mm | |
| Dolžina križnih konic | 17 mm | |
| Merilno orodje | analogni | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| vse dele | kaljene | |
| Tabela navojev | Tabela pomičnih meril | |
| Masa | 143 g |
| Številka izdelka | L40010 9769 | |
| EAN/GTIN | 4946368110233 | |
| Številka proizvajalca | 530-122 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |