Digitalno merilo ABS AOS, palec/metrsko, 0-6″, globinska merilna palica, izhod podatkov

Št. art.: L40010 9660
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L40010 9660
EAN/GTIN 4946368667959
Številka proizvajalca 500-202-30
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To merilo Digimatic omogoča zanesljive meritve in vam ponuja naslednje prednosti: Magnetno-indukcijska lestvica AOS (Advanced Onsite Sensor), ki se uporablja tudi v merilnikih IP67. Zaradi uporabljene magnetno-induktivne lestvice ABS onesnaženje lestvice (s prahom, oljem, vodo itd.) ne vpliva na meritev. Visokokakovostne vodilne površine za gladko, stabilno in udobno premikanje drsnika Višina številk: 9 mm (150 in 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTNA) lestvica po ponovnem vklopu ne zahteva dodatne nastavitve ničelnega položaja in prepriča z neomejeno hitrostjo premikanja.

Lastnosti:

Natančnost: ±0,001″
Merilno območje: 0 - 6″

Ustreznih izdelkov