Zunanji mikrometer, preprosta izvedba, 50-75 mm 50 – 75 mm

Št. art.: L40010 4573
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Werksnorm
  • Pakiranje: čvrsta škatla
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
Standard Werksnorm
Merilno območje 50 mm - 75 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Točnost 2 µm
⌀ vretena 6,35 mm
⌀ merilnega bobna 18 mm
Utrditev da
Merilno orodje analogni
Masa 0,315 kg
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Bügelmessschraube

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L40010 4573
EAN/GTIN 4946368214955
Številka proizvajalca 103-139-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Mehanski mikrometer z nesvetleče kromiranim bobnom s skalo in tulcem. Merilne površine iz karbidne trdine.

Opis:

Lahka delavnica z okvirjem iz žganega emajla. Z zaskočnico je zagotovljena konstantna merilna sila.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 50-75
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: boben in tulec lestvice sta satenasto kromirana, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Merilna sila: 5-10
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem, potrdilom o preizkusu dela (0-50 mm)