Dvotočkovni mikrometer, karbidne merilne površine 50-1000 mm

Št. art.: L40010 3085
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka L40010 3085
EAN/GTIN 4946368438474
Številka proizvajalca 137-209
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je notranji mikrometer, opremljen s podaljševalnimi palicami, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljive podaljševalne palice valjaste oblike za razširitev merilnega območja. Na voljo so karbidne merilne površine.

Lastnosti:

Digitalno/Analogno: Digitalni: digitalni: digitalni (digitalni): .
Merilno območje: 50-1000
Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: boben lestvice in ohišje lestvice, mat kromirana, Ø; 15 mm
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, mikrometrskim vijakom